Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - AUXILIARY CONTACT BLOCK SX029727 - 3TX4422-2G

MásolásMásolás
SIEMENS - AUXILIARY CONTACT BLOCK SX029727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5.6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029727

Gyártói cikkszám

3TX4422-2G

Gyártói típuskód

3TX4422-2G

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5.6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

AUXILIARY CONTACT BLOCK