Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁV-EGYS A, 80/100A 2P 1,0A SEL SX032107 - 5SM2827-8

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁV-EGYS A, 80/100A 2P 1,0A SEL SX032107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 1-1 A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032107

Gyártói cikkszám

5SM2827-8

Gyártói típuskód

5SM2827-8

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

230-230 V

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

1-1 A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-50 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-50 mm2

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

460 V

Védettség:

IP20

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Leválasztó főgyűjtősín, beépítési helyzet: alsó, Szé: 1200 mm M: 800 mm