SIEMENS - ÁV-EGYSÉG 5SY KM-HOZ AC 0.3-63A 2P 0, 5A SX032097 - 5SM2725-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-230 V
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032097
Gyártói cikkszám
5SM2725-0
Gyártói típuskód
5SM2725-0
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.5-0.5 A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
460 V
Védettség:
IP20
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-45 °C
- Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Kapcsolási áram: 30 A
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetekben (irodák, kórházak)
- Magas kapcsolási frekvenciákon is megbízható
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések, szelepek pl. hőkapcsolók kapcsolásához készült, kopásmentes és csendes működést biztosítva, ideális zajérzékeny területeken.