Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁV-EGYSÉG AC 0.3-63A 4P 0,3A SEL SX032087 - 5SM2645-2

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁV-EGYSÉG AC 0.3-63A 4P 0,3A SEL SX032087

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032087

Gyártói cikkszám

5SM2645-2

Gyártói típuskód

5SM2645-2

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

460 V

Védettség:

IP20

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-45 °C

RC egység, 4 pólusú, típus AC, szelektív, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V RCD-egység SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal kombinálva személy-, tűz- és vonalvédelemhez. Lehetőség van az RC egységek miniatűr megszakítókkal való kombinálására úgy, hogy egyszerűen csatlakoztatja őket szerszámok használata nélkül. RC egységtípusaink széles választéka és miniatűr megszakítóink átfogó választéka a lehetséges kombinációk széles skáláját kínálja minden alkalmazáshoz. Minden 100 A és 125 A RC egység külső távkioldást kínál az Y1/Y2 kapcsokon keresztül, amelyekkel központi OFF áramkörök is megvalósíthatók. A mini megszakítók minden további alkatrésze utólag felszerelhető a jobb oldalon. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.