Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P C 16A SN172560 - 5SU1324-7FP16

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA  10KA  2P C 16A SN172560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172560

Gyártói cikkszám

5SU1324-7FP16

Gyártói típuskód

5SU1324-7FP16

    Rcbo, 10 Ka, 2P A Típusú, 30 Ma, C-Char, In: 16A Un: 230V

    RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez.

    Műszaki adatok:

    • Típus: RCBO
    • Kapacitás: 10 kA
    • Polusok száma: 2P
    • Maradékáram-érzékelés: 30 mA
    • Áram: In: 16A
    • Névleges feszültség: Un: 230V
    • Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
    • Kompatibilitás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökkel
    • Adat hozzáférés: Data Matrix kód

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
    • Gyors hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz.
    • Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.