Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM AC 30MA 1+N-P C6 6KA IP20 SX032508 - 5SU1356-1KK06

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM AC  30MA 1+N-P C6 6KA IP20 SX032508

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 6 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032508

Gyártói cikkszám

5SU1356-1KK06

Gyártói típuskód

5SU1356-1KK06

Névleges áram:

6 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

25 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    RCBO SENTRON 5SU1

    A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • 6 kA névleges áram
    • 1 pólus + N
    • AC típus
    • 30 mA maradékáram
    • In: 6 A
    • Un AC: 230 V
    • Minden országban engedélyezett
    • Kétkamrás csatlakozók a különböző keresztmetszetű vezetékek egyszerű csatlakoztatásához
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App eléréséhez
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és egyszerű csatlakoztatás a Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Számos további funkcióval bővíthető a moduláris rendszer segítségével