SIEMENS - ÁVK/KM AC 30MA 2P C32 4.5KA IP20 SX032401 - 5SU1323-1BB32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 32 A
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032401
Gyártói cikkszám
5SU1323-1BB32
Gyártói típuskód
5SU1323-1BB32
Névleges áram:
32 A
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
2
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
15 kA
Modulszélesség:
4
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
4.5 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
4.5 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
2