SIEMENS - BASIC SWITCH FOR POSITION IP66 SX026371 - 3SE5122-0LA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 56 mm
Szenzor magassága - 37.8 mm
Szenzor hossza - 85.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026371
Gyártói cikkszám
3SE5122-0LA00
Gyártói típuskód
3SE5122-0LA00
Szenzor szélessége:
56 mm
Szenzor magassága:
37.8 mm
Szenzor hossza:
85.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Igazoló elem típusa:
nélkül
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
12
- Fémház, 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1.5)
- 1 NO/2 NC gyorsérintkező működtetőfej nélkül
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt.
- Széles választék a dugaszolható csatlakozók és görgők révén, amelyek az ipar igényeit kielégítik.
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3).
- Különböző méretű tokozások és érintkezők elérhetők műanyag vagy fém kivitelben.
- A 3SF1 sorozat közvetlen csatlakozása az AS-Interface buszrendszerhez teljessé teszi a portfóliót.
Alapkapcsoló 3SE51 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE5 helyzetkapcsolók moduláris felépítése és széles választéka biztosítja a gépalkatrészek helyzetérzékelését és a védőberendezések helyzetfigyelését.