SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO C, IP20 SX030065 - 3UF7000-1AB00-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram Ie - 0-0 A
Feszültségfelismerő modul - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Áramfelismerő modul - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030065
Gyártói cikkszám
3UF7000-1AB00-0
Gyártói típuskód
3UF7000-1AB00-0
Névleges üzemi áram Ie:
0-0 A
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Áramfelismerő modul:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Csatlakozási technika típusa:
csavaros
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Elektronikus kimenetek száma:
0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
4
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Illesztőhely típusa:
Profibus
Védettség:
IP20
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V