SIEMENS - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - iQ500 - noFrost - 188+67 l nettó űrtartalom - 177,2x55,8x54,5cm - Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés TouchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED vil SN022431 - KI86NAF30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Építési forma - beépíthető eszköz
Csatlakozási érték - 90 W
Díszítésre alkalmas - nem lehetséges
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003583975
Sonepar cikkszám
SN022431
Gyártói cikkszám
KI86NAF30
Gyártói típuskód
KI86NAF30
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Építési forma:
beépíthető eszköz
Csatlakozási érték:
90 W
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Építési mód:
teljesen beépíthető
Eszköz biztosítása:
10 A
Tömörítők száma:
1
Mélyhűtőrész hasznos űrtartalma:
68 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
189 l
Csillagjelölés:
4
Mélyedés magasság:
1775-1775 mm
Ajtóütköző:
jobbra
Egymástól független hűtőkörök száma:
2
Klímaosztály:
SN-ST
Automata jégkocka készítő:
Nem
Zajemisszió:
39 dB(A) re 1 pW
Sínek/kosarak száma:
3
Mélyedés szélesség:
560-560 mm
Fagyasztási teljesítmény:
8 kg/24h
Fülkemélység:
550 mm
Tárolás áramszünet esetén:
13 h
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás