Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Billentyű 1-es lámpajellel ablakkal titánfehér GT25622 - 5TG6206

MásolásMásolás
SIEMENS - Billentyű 1-es lámpajellel ablakkal titánfehér GT25622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - "fény"

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869233079

Sonepar cikkszám

GT25622

Gyártói cikkszám

5TG6206

Gyártói típuskód

DELTA i-system 5TG6206

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

"fény"

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

> IK10

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es lámpajellel ablakkal titánfehér