SIEMENS - Billentyű egyes csen elektrofehér /krém/ GT77882 - 5TG6277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "csengő"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869308500
Sonepar cikkszám
GT77882
Gyártói cikkszám
5TG6277
Gyártói típuskód
DELTA i-system 5TG6277
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"csengő"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
> IK10