Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Bizt betét 63A 3p N-Minized terheléskapcsoló GT63511 - 5SG7133

MásolásMásolás
SIEMENS - Bizt betét 63A 3p N-Minized terheléskapcsoló GT63511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869319254

Sonepar cikkszám

GT63511

Gyártói cikkszám

5SG7133

Gyártói típuskód

5SG7133

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

    Hálózati csatoló T55 230 V AC 50 Hz Átlátszó kupakkal Hálózati csatoló SENTRON

    A Hálózati csatoló SENTRON fő célja a megbízható és biztonságos hálózati csatlakozás biztosítása.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Frekvencia: 50 Hz
    • Kialakítás: Átlátszó kupakkal
    • Termék típusa: Hálózati csatoló

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Magas szintű megbízhatóság és biztonság.
    • Átlátszó kupak a könnyű állapotellenőrzés érdekében.