Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Biztonsági indító relé 24VAC GT43373 - 3TK2803-0AC2

MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági indító relé 24VAC GT43373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Kezdő bemenettel - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209050419

Sonepar cikkszám

GT43373

Gyártói cikkszám

3TK2803-0AC2

Gyártói típuskód

3TK2803-0AC2

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Szélesség:

99 mm

Magasság:

76 mm

Mélység:

102.5 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági indító relé 24VAC