Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Biztonsági indító relé 4N/O 1N/O +1N/C DC 24V GT61082 - 3TK2804-0BB4

MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági indító relé 4N/O 1N/O +1N/C DC 24V GT61082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Nem

  • VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Nem

  • Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209050488

Sonepar cikkszám

GT61082

Gyártói cikkszám

3TK2804-0BB4

Gyártói típuskód

3TK2804-0BB4

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

4

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Szélesség:

99 mm

Magasság:

76 mm

Mélység:

102.5 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági indító relé 4N/O 1N/O +1N/C DC 24V