SIEMENS - Biztonsági lábpedál fém 1NO+1NC IP65 SN006429 - 3SE2902-0AB20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - csak be
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Kapcsolóállások száma - 1
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209575042
Sonepar cikkszám
SN006429
Gyártói cikkszám
3SE2902-0AB20
Gyártói típuskód
3SE2902-0AB20
Parancsfajta:
csak be
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Kapcsolóállások száma:
1
Anyag:
fém
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség:
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Szélesség:
70 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
220 mm
- Szélesség: 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Kar: Szöggörgős kar, fém kar és műanyag görgő 22 mm
- Moduláris felépítés számos változattal
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológia révén
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Könnyű telepítés és karbantartás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
Pozíciókapcsoló Fémház 56 mm széles
A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgálnak.