Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Biztonsági relé 24VDC GT87911 - 3TK2827-1BB41

MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági relé 24VDC GT87911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás

  • Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Igen

  • VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Igen

  • Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209449220

Sonepar cikkszám

GT87911

Gyártói cikkszám

3TK2827-1BB41

Gyártói típuskód

3TK2827-1BB41

Kivitel:

egyéb

Bemenetek kiértékelése:

egy-/kétcsatornás

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Kezdő bemenettel:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Némító funkcióval:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

44.8 mm

Magasság:

138.5 mm

Mélység:

120 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC