SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 400A, 4-es méret, 4 pólus, NH1 és NH2 biztosító méret, jobboldali oldalsó hajtás, hajtókar é SX019233 - 3KF4440-4RF11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 400 A
Pólusszám - 4
Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2
Főkapcsoló kivitel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019233
Gyártói cikkszám
3KF4440-4RF11
Gyártói típuskód
3KF4440-4RF11
Névleges tartós áram Iu:
400 A
Pólusszám:
4
Biztosító betétekhez használható:
NH1, NH2
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
220 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
100 kA
Működtető elem helyzete:
jobbra
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
12 kA
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem