SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 800A, 5-ös méret, 3 pólus, NH2 és NH3 biztosító méret, központi fronthajtás, hajtókar és biz SX019240 - 3KF5380-0LF11-8AA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 800 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2, NH3
Főkapcsoló kivitel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019240
Gyártói cikkszám
3KF5380-0LF11-8AA1
Gyártói típuskód
3KF5380-0LF11-8AA1
Névleges tartós áram Iu:
800 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2, NH3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
400 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
100 kA
Működtető elem helyzete:
elöl
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
22 kA
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem