SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 80A, 1-es méret, 3 pólus, NH000 biztosító méret, baloldali fronthajtás, hajtókar és biztosít SX019177 - 3KF1308-0LB11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 80 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Főkapcsoló kivitel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019177
Gyártói cikkszám
3KF1308-0LB11
Gyártói típuskód
3KF1308-0LB11
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
37 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
100 kA
Működtető elem helyzete:
elöl
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
2.5 kA
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem