Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Bővítő modul eElektronikus motorvédelemhez áramszenzor 3-40A IP20 SN107800 - 3UF7111-1AA01-0

MásolásMásolás
SIEMENS - Bővítő modul eElektronikus motorvédelemhez áramszenzor 3-40A IP20 SN107800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségfelismerő modul - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-690 V

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-690 V

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621025766

Sonepar cikkszám

SN107800

Gyártói cikkszám

3UF7111-1AA01-0

Gyártói típuskód

3UF7111-1AA01-0

Feszültségfelismerő modul:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-690 V

Áramfelismerő modul:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-690 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Csatlakozási technika típusa:

átdugaszoló technika

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Védettség:

IP20

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

    Áram/feszültség mérő modul V2

    A készülék fokozott pontossággal rögzíti az áramot, feszültséget, frekvenciát és teljesítményt.

    Műszaki adatok:

    • Beállított áramerősség: 3...40 A
    • Feszültségmérés: 690 V-ig
    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Egyenes transzformátor
    • Alapegység szükséges pro V PB, pro V MR, pro V PN vagy pro V EIP

    Vásárlói előnyök:

    • Fokozott pontosság az áram, feszültség, frekvencia és teljesítmény mérésében
    • Jövőbe mutató technológia a SIMOCODE pro segítségével