Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, BLUE IP65 SX038556 - 8WD5320-5BF

MásolásMásolás
SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, BLUE IP65 SX038556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - -99999--99999 V

  • Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - -99999--99999 V

  • Névleges feszültség DC-nél - -99999--99999 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Áramfelvétel - 0.045 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038556

Gyártói cikkszám

8WD5320-5BF

Gyártói típuskód

8WD5320-5BF

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

-99999--99999 V

Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:

-99999--99999 V

Névleges feszültség DC-nél:

-99999--99999 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Áramfelvétel:

0.045 A

Teljesítmény:

-99999 W

Védettség:

IP65

Lencse színe:

kék

Szerelési mód:

beépítés

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Integrált jelzőlámpa, ismétlődő villanófény, integrált LED-del, kék, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD5, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó üzemek üzemállapotának optikai jelzésére. Az integrált jelzőlámpák rendkívül ellenállnak az ütéseknek és a rezgéseknek. Speciális formájuk optimális fénykibocsátást tesz lehetővé akár oldalra, akár felfelé. A folyamatos világítás mellett villogó lámpák, forgó jelzőfények és villogó lámpák is kaphatók különböző színben és feszültséggel. Tartozékként kapható lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek. SIRIUS 8WD jelzőoszlop - Moduláris és kommunikációs képességgel.