SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038566 - 8WD5350-0CB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram fajtája - AC
Védettség - IP65
Lencse színe - piros
Teljesítmény - -99999 J
Áramfelvétel - 0.035-0.035 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038566
Gyártói cikkszám
8WD5350-0CB
Gyártói típuskód
8WD5350-0CB
Áram fajtája:
AC
Védettség:
IP65
Lencse színe:
piros
Teljesítmény:
-99999 J
Áramfelvétel:
0.035-0.035 A
Alkalmas fali szerelésre:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED
- Beépített elektronikus vaku
- Szín: piros
- Feszültség: 230 V AC
- Átmérő: 70 mm
- Rendkívül ellenálló az ütéseknek és rezgéseknek
- Moduláris és kommunikációs képesség
- Optimális fénykibocsátás oldalra és felfelé
- Választható folyamatos világítás, villogó lámpák és forgó jelzőfények különböző színekben
- Tartozékok széles választéka, beleértve a lábakat, csöveket, adaptereket és izzókat
- Ideális megoldás gyártó üzemek üzemállapotának optikai jelzésére
SIRIUS 8WD
A SIRIUS 8WD egy beépített jelzőlámpa, amely vizuális jelzéseket biztosít zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél.