SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038558 - 8WD5320-5DC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - AC/DC
Áramfelvétel - 0.04 A
Teljesítmény - -99999 W
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038558
Gyártói cikkszám
8WD5320-5DC
Gyártói típuskód
8WD5320-5DC
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
AC/DC
Áramfelvétel:
0.04 A
Teljesítmény:
-99999 W
Védettség:
IP65
Lencse színe:
zöld
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Optika:
üvegoptika
Beépített jelzőlámpa, forgó lámpa, integrált LED-del, zöld, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Forgó fényelem SIRIUS 8WD5, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél, pl. az üzemállapot optikai jelzésére gyártó üzemekben. Az integrált jelzőlámpák rendkívül ellenállnak az ütéseknek és a rezgéseknek. Speciális formájuk optimális fénykibocsátást tesz lehetővé akár oldalra, akár felfelé. A folyamatos világítás mellett villogó lámpák, forgó jelzőfények és villogó lámpák is kaphatók különböző színben és feszültséggel. Tartozékként kapható lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek. SIRIUS 8WD jelzőoszlop - Moduláris és kommunikációs képességgel.