Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - C-STARTER,DOL,0,32-1,25A,TERMINALLESS IP20 SX022615 - 3RA6120-0BB30

MásolásMásolás
SIEMENS - C-STARTER,DOL,0,32-1,25A,TERMINALLESS IP20 SX022615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Kioldási osztály - beállítható

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022615

Gyártói cikkszám

3RA6120-0BB30

Gyártói típuskód

3RA6120-0BB30

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Kioldási osztály:

beállítható

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.37 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

1.25 A

Névleges üzemi áram le:

1.25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.32-1.25 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

2

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

165 mm

SIRIUS Compact load feeder DOL indító 690 V 24 V AC/DC 50...60 Hz 0.32...1.25 A IP20 Csatlakozó főáramkör: dugaszolható, sorkapcsok nélkül Csatlakozó segédáramkör: dugaszolható, kapcsok nélkül kompakt indító SIRIUS 3RA61 kompakt indító SIRIUS 3RA61 a szabványos készülékek 3-fázisú 2 A megszakító funkcióinak kombinálására. kontaktor és elektronikus túlterhelésrelé, és rendkívül magas működési megbízhatóságot kínálnak. A változatok alacsony száma leegyszerűsíti a logisztikát. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A kivehető csatlakozóknak köszönhetően egyszerű csere lehetséges. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A kompakt indítók direkt-on-line vagy tolató indítóként és különféle beállítási tartományokkal kaphatók. AC vagy DC működésre tervezve, kaphatók csavaros vagy rugós kapcsokkal, vagy kapcsok nélkül. Az AS-interfészen keresztüli kommunikációs kapcsolaton túlmenően a 3RA68 betápláló rendszer és a segédérintkezők, valamint a terminálok tartozékként kaphatók. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.