SIEMENS - C-STARTER,REVRS.,0,1-0,4A,SPR.LOADED IP20 SX022708 - 3RA6250-2AB34
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - váltóindító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Kioldási osztály - beállítható
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022708
Gyártói cikkszám
3RA6250-2AB34
Gyártói típuskód
3RA6250-2AB34
Motorindítók típusa:
váltóindító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Kioldási osztály:
beállítható
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram le:
0.4 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.1-0.4 A
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
40 °C
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Fényjelzők száma:
3
Biztosítékkal:
Nem
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
191 mm
Mélység:
165 mm