Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Címketartó D: 22mm 12,5x27mm SN013624 - 3SU1900-0AG10-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Címketartó D: 22mm  12,5x27mm SN013624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - nélkül

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Szín - fekete

  • Forma - négyszögletű

  • Szélesség - 29.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209959934

Sonepar cikkszám

SN013624

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AG10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AG10-0AA0

Felirat jelentése:

nélkül

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Szín:

fekete

Forma:

négyszögletű

Szélesség:

29.8 mm

Külső átmérő:

-99999 mm

Magasság:

44.8 mm

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Szín: Fehér
    • Csatlakozó: Csavaros
    • Padlóra szerelhető
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően.
    • Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez.
    • Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre.