SIEMENS - circuit breaker 3VA2 IEC frame 630 breaking capacity class M Icu=55kA @ 415V 3-pole, line protection ETU850 SN147732 - 3VA2440-5KP32-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948807439
Sonepar cikkszám
SN147732
Gyártói cikkszám
3VA2440-5KP32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2440-5KP32-0AA0
Névleges tartós áram Iu:
400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-400 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
240-4000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
600-6000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP40
Veszteségi teljesítmény:
63.5 W