SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER, IP20 SX025217 - 3RV1611-0BD10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram Iu - 0.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025217
Gyártói cikkszám
3RV1611-0BD10
Gyártói típuskód
3RV1611-0BD10
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Védettség:
IP20
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
75 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
90 mm
- Csavaros kapocs
- A-kioldó: 0,2 A
- N-kioldó: 1,2 A
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Oldalsó és keresztirányú segédkapcsolók elérhetők
- Egyszerű és hatékony működés
- Mindig naprakész megoldások
- Megbízható jelzés a kioldott biztosítékok számára
- Optimalizált teljesítmény IE3/IE4 motorokhoz
S00 méretű megszakító a biztosítékok felügyeletéhez
A SIRIUS 3RV1 megszakító megbízható jelzést biztosít a kioldott biztosítékok számára, optimalizálva a terhelésadagolókhoz és IE3/IE4 motorokhoz.