SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER RING CABLE TERM. 0.25A IP00 SX025262 - 3RV2011-0CA40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.18-0.25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.3-3.3 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025262
Gyártói cikkszám
3RV2011-0CA40
Gyártói típuskód
3RV2011-0CA40
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.18-0.25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3.3-3.3 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.25 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP00
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm