SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 10A IP20 SX025749 - 3RV2411-1JA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025749
Gyártói cikkszám
3RV2411-1JA10
Gyártói típuskód
3RV2411-1JA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
10 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,18...0,25 A
- N-kioldó 3,3 A
- Csavarkapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Elérhető csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval
- Széleskörű tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható motorvédelem és leállítás rövidzárlat esetén
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Egyszerű és hatékony telepítés a főáramkör huzalozásának csökkentésével
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.