SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A IP20 SX025624 - 3RV2311-4AC10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 208-208 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025624
Gyártói cikkszám
3RV2311-4AC10
Gyártói típuskód
3RV2311-4AC10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
208-208 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
16 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm
- Névleges áramerősség: 16 A
- N-kioldó: 208 A
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- Alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Beépített segédkapcsoló opció
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Alacsony hőveszteség
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00-as megszakító méretű indítókombinációhoz
A SIRIUS 3RV2 indítókombinációk megbízható védelmet nyújtanak a terhelések számára rövidzárlat esetén és a hálózatról való biztonságos leválasztáshoz.