Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2A IP20 SX025607 - 3RV2311-1BC10

MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2A IP20 SX025607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 26-26 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025607

Gyártói cikkszám

3RV2311-1BC10

Gyártói típuskód

3RV2311-1BC10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

26-26 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

2 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.4 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.8 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

97 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00-as megszakító méretű indítókombinációhoz

    A SIRIUS 3RV2 indítókombinációk megbízható védelmet nyújtanak a terhelések számára rövidzárlat esetén és a hálózatról való biztonságos leválasztáshoz.

    Műszaki részletek:

    • Névleges áramerősség: 2 A
    • N-kioldó: 26 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható védelem a rövidzárlatok ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Alkalmazások széles spektrumának támogatása, beleértve a veszélyes területeket is
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia