SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 32A IP20 SX025412 - 3RV2021-4EA10-0BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 27-32 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 400-400 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025412
Gyártói cikkszám
3RV2021-4EA10-0BA0
Gyártói típuskód
3RV2021-4EA10-0BA0
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
27-32 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
400-400 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
32 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
7.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
25 kA
Magasság:
97 mm
- SIMARIS konfigurációs szoftver: Megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: Megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: Formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás és telepítés: A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a folyamatot.
- Állítható eszköztartók: Maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a gyors megoldások megvalósítását.
Din-sín L: 1600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.