SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 6.3A IP20 SX025617 - 3RV2311-1GC10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 82-82 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025617
Gyártói cikkszám
3RV2311-1GC10
Gyártói típuskód
3RV2311-1GC10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
82-82 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
6.3 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- Névleges áramerősség: 6,3 A
- N-kioldó: 82 A
- Szabványos kapcsolási teljesítmény: Megszakító
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Alacsony hőveszteség
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
- Mindig naprakész moduláris rendszer
S00-as megszakító méretű indítókombinációhoz
A SIRIUS 3RV2 indítókombinációk megbízható védelmet nyújtanak a terhelések számára rövidzárlat esetén és a hálózatról való biztonságos leválasztáshoz.