Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 5A IP20 SX025616 - 3RV2311-1FC20

MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 5A IP20 SX025616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - -99999--99999 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 65-65 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025616

Gyártói cikkszám

3RV2311-1FC20

Gyártói típuskód

3RV2311-1FC20

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

-99999--99999 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

65-65 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

5 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.1 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

97 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

106 mm

    S00-as megszakító méretű indítókombinációhoz

    A SIRIUS 3RV2 indítókombinációk megbízható védelmet nyújtanak a terhelések számára rövidzárlat esetén és a hálózatról való biztonságos leválasztáshoz.

    Műszaki részletek:

    • Névleges áramerősség: 5 AN
    • Kioldó: 65 A
    • Rugós kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • ATEX és IEC Ex jóváhagyások
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • Egyszerű és hatékony használat
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész