Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COIL, 24 V DC, 0.7...1.33 US SX029889 - 3TY6443-0LY80-0AC0

MásolásMásolás
SIEMENS - COIL, 24 V DC, 0.7...1.33 US SX029889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029889

Gyártói cikkszám

3TY6443-0LY80-0AC0

Gyártói típuskód

3TY6443-0LY80-0AC0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

COIL, 24 V DC, 0.7...1.33 US