SIEMENS - COIL F.3TB44,3TC44 CONTACTORS SX029880 - 3TY6443-0BP4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029880
Gyártói cikkszám
3TY6443-0BP4
Gyártói típuskód
3TY6443-0BP4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Mágnestekercs kontaktorhoz 3TB44, 3TC44, 230 V DC