Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COIL F.3TB52,3TC52 CONTACTORS SX029939 - 3TY6523-0BM4

MásolásMásolás
SIEMENS - COIL F.3TB52,3TC52 CONTACTORS SX029939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029939

Gyártói cikkszám

3TY6523-0BM4

Gyártói típuskód

3TY6523-0BM4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Mágnestekercs 3TB52, 3TC52, DC 220V-hoz