SIEMENS - COIL FOR CONTACTORS SX029869 - 3TY4803-0BA4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029869
Gyártói cikkszám
3TY4803-0BA4
Gyártói típuskód
3TY4803-0BA4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Mágnestekercs kontaktorokhoz 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...43, 3TH8 12V DC