Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 100A UK4% IP00 SX031410 - 4EP4003-0DS00

MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 100A UK4% IP00 SX031410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

  • Névleges áram AC-nál - 90-90 A

  • Névleges induktivitás - 0.224 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031410

Gyártói cikkszám

4EP4003-0DS00

Gyártói típuskód

4EP4003-0DS00

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges áram AC-nál:

90-90 A

Névleges induktivitás:

0.224 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

122.5 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

KOMMUTÁLÓ SZIVATTYÚ ÁTALAKÍTÓHOZ; FÁZISOK:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ): 100 /50; I LN (A): 90; Egyesült Királyság (%):4; LN(MH): 0,224; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TERMINÁLOK TÍPUSA: FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >CHOKE< A 4EM egyfázisú reaktorok és a 4EP háromfázisú reaktorok kommutációs reaktorokként vannak kialakítva frekvenciaváltókkal és egyenáramú szaggatókkal kombinálva, és megbízhatóan csökkentik ezen terhelések által okozott vezetékrendszeri zavarokat.