Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 1040A UK4% IP00 SX031431 - 4EU3921-0AL00-0A

MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 1040A UK4% IP00 SX031431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

  • Névleges áram AC-nál - 936-936 A

  • Névleges induktivitás - 0.022 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031431

Gyártói cikkszám

4EU3921-0AL00-0A

Gyártói típuskód

4EU3921-0AL00-0A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges áram AC-nál:

936-936 A

Névleges induktivitás:

0.022 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

1274.5 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

COM CHK 3AC400V 50HZ 1040A UK4% IP00