Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 140A UK4% IP00 SX031414 - 4EU2522-2BA00-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 140A UK4% IP00 SX031414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

  • Névleges áram AC-nál - 126-126 A

  • Névleges induktivitás - 0.149 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031414

Gyártói cikkszám

4EU2522-2BA00-0AA0

Gyártói típuskód

4EU2522-2BA00-0AA0

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges áram AC-nál:

126-126 A

Névleges induktivitás:

0.149 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

171.5 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

KOMMUTÁLÓ SZIVATTYÚ ÁTALAKÍTÓHOZ; FÁZISOK:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ): 140/50; ILN (A): 126; Egyesült Királyság (%):4; LN(MH): 0,149; TA/ISOKL:40/H; IP00; TERMINÁLOK TÍPUSA: FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >CHOKE< A 4EU háromfázisú reaktorokat kommutációs reaktorként tervezték nagy névleges áramerősségre, frekvenciaváltókkal és egyenáramú szaggatókkal kombinálva, és megbízhatóan csökkentik ezen terhelések által okozott vezetékes rendszer interferenciát.