SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 16A UK4% IP00 SX031391 - 4EP3601-3DS00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Névleges áram AC-nál - 14.4-14.4 A
Névleges induktivitás - 1.4 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031391
Gyártói cikkszám
4EP3601-3DS00
Gyártói típuskód
4EP3601-3DS00
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges áram AC-nál:
14.4-14.4 A
Névleges induktivitás:
1.4 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Igen
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
19.6 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
4 %