SIEMENS - CONNECTING COMB 4-POLE SX024837 - 3RQ3901-0B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024837
Gyártói cikkszám
3RQ3901-0B
Gyártói típuskód
3RQ3901-0B
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Szélesség:
25 mm
Magasság:
3.3 mm
Mélység:
11 mm
Csatlakozó fésűs 4 pólusú SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.