Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONNECTOR FOR COMMUNICATION MODUL SX029239 - 3SU1900-0KT10-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - CONNECTOR FOR COMMUNICATION MODUL SX029239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029239

Gyártói cikkszám

3SU1900-0KT10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0KT10-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Rekeszajtó 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), fix beépítésű, dugaszolható kivitel, RCD: nélkül, H: 200 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony zárórendszer és SENT en en en komponensekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer. Megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig. A moduláris rendszer szinte minden igényhez rugalmasan illeszthető. A különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészeket kínáló beszerelési lehetőségek sora ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre. A SIMARIS konfigurációs konfigurációs szoftver támogatást nyújt a tervezéstől a SIVACON áramelosztó tábla és az ALPHA UNIVERSAL elosztó táblák dokumentálásáig. A Siemens SIVACON áramelosztó táblák főbb jellemzői: 1. A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz. 2. Az alkatrészekre szabott hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben, csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását. 3. A belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel. 4. A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését. 5. Az állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skáláját kínálják minimális blokkvarianciával, például a működési mechanizmus és a kapcsolókészülék telepítési típusának megválasztását. 6. A SIVACON S4 áramelosztó tábla rugalmas gyártási koncepciója az ISO 9001 szerint tanúsított, és lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban (igény szerint réz változattal vagy anélkül), nagyon rövid átfutási idővel.