SIEMENS - CONT.COMB.FOR REV.4KW/400V,DC110V,VAR IP20 SX022196 - 3RA2316-8XB34-1DF4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.6775 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022196
Gyártói cikkszám
3RA2316-8XB34-1DF4
Gyártói típuskód
3RA2316-8XB34-1DF4
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.6775 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
CONT.COMB.FOR REV.4KW/400V,DC110V,VAR IP20