SIEMENS - CONT.COMB.FOR REV.4KW/400V,DC60V,VAR IP20 SX022195 - 3RA2316-8XB34-1DE4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022195
Gyártói cikkszám
3RA2316-8XB34-1DE4
Gyártói típuskód
3RA2316-8XB34-1DE4
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
60-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
400-400 V
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW