SIEMENS - CONT.REL. 4NO+4NC,120VAC 50/60HZ, S00 SX023712 - 3RH2344-1CK20-0KA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 120-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023712
Gyártói cikkszám
3RH2344-1CK20-0KA0
Gyártói típuskód
3RH2344-1CK20-0KA0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
120-120 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros