Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC 277V 60HZ SX023393 - 3RH2122-1AU60

MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC 277V 60HZ SX023393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023393

Gyártói cikkszám

3RH2122-1AU60

Gyártói típuskód

3RH2122-1AU60

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

-99999--99999 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

277-277 V

Segédérintkezők száma, váltó:

-99999

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

-99999

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

-99999

kontaktorrelé, 5 NO + 3 NC, 240 V AC, 50/60 Hz, varisztorral bedugva, csavaros kapocs, S00 keretméret, kivehető segédkapcsoló, alapkészülék: 2 NO + 2 NC segédkapcsoló: 3 NO + 1 NC Segédkontaktor SIRIUS vezérlőjelek kapcsolásához a 3RH2 vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkeznek. A kimenetek többszörösének köszönhetően több segédáramkör egyidejű kapcsolása is lehetséges. Valamennyi érintkező elérhető pozitív működtetéssel a biztonsági alkalmazásokhoz, valamint a SUVA változatokhoz. A kontaktorrelék klímaállóak, nagy érintkezési megbízhatósággal rendelkeznek, és a megfelelő engedélyeknek (pl. IEC és UL/CSA) köszönhetően világszerte használhatók. Rendelhetők AC vagy DC működéssel és csavaros vagy rugós csatlakozókkal. A kontaktorrelék alapváltozata 4 pólusú kivitel, amely rápattintható segédkapcsolókkal 8 pólusig bővíthető. Az S00-S3 méretű 3RT2 kontaktorokhoz tartozó tartozékok széles választéka a 3RH2 mágneskapcsolók relékéhez is használható. A 3RH2 kontaktorrelék a jól bevált 3RH1 sorozatot váltják fel. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.